- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 左ハンドル用 ハンドのおすすめ人気ランキング
左ハンドル用 ハンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新1,024件の「左ハンドル用 ハンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター左利き」、「熱湯用水栓」、「横形自在水栓」などの商品も取り扱っております。
TOWA[清掃用品、安全保護具]ハンドル アッセンダー左用
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23
1個
¥7,998税込¥8,798
6日以内出荷
カクダイ左ハンドル立形自在水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型自在水栓(左ハンドル)
呼び径(mm)13仕様吐水口PA20J-60X-16
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓(左ハンドル)
呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
1個
¥7,688税込¥8,457
当日出荷
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
左手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容左手2枚入数(枚)2左右区別左手RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク!
手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールのカット質量(g)24.6刃長(mm)約90寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
1本
¥299税込¥329
当日出荷
左利き用カッターの専用替刃です。
用途左利きカッター用替刃刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100トラスコ品番379-9999適合本体サウスポー(LC504YBL)材質(刃)SK120(旧SK2)刃先角度(°)60
1箱(10枚)
¥319税込¥351
当日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマ、赤ビス付き
1個
¥3,698税込¥4,068
3日以内出荷
カクダイ厨房用左ハンドル横形自在水栓
一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、左二条ネジスピンドル固定コマ仕様適合パイプ775-62-170
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷





![ハンドル アッセンダー左用 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58144041-250729-02.jpg)









![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76547599-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76547583-220413-02.jpg)